{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 53531 | |
Izhodna moč | 744 W | |
Maksimalno število vrtljajev | 18.000 min-1 | |
Največja poraba stisnjenega zraka | 1.128 l/min | |
Priključni navoj | NPT | |
Priključek za stisnjeni zrak | 3/8 col | |
⌀ vpenjalne stročnice | 6 mm | |
Masa | 2,2 kg | |
Delovni hrup | 84 dB(A) | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 3,2 m/s2 | |
Dolžina | 467 mm | |
Vrsta izdelka | Premi brusilniki |
Številka izdelka | 079443 53531 | |
EAN/GTIN | 616026535312 | |
Številka proizvajalca | 53531 |