Sega frontale senza batteria SSE18LTXBL

Codice art.: 078223 SSE18LTXBL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
  • Imballaggio: Metabox
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Modello CAS 18 V

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Metabox
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Modello CAS 18 V
Denominazione originale prodotto SSE 18 LTX BL
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 5,2 Ah
Tensione batteria 18 V
Lunghezza corsa 32 mm
Numero di corse 0 min-1 - 2.700 min-1
Peso 3,1 kg
Vibrazione massima a norma EN 27,5 m/s2
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078223 SSE18LTXBL
EAN / GTIN 4061792172524
Codice del produttore 602267650

Descrizione

Esecuzione:

Potente sega frontale a batteria con peso ridotto e impugnatura angolata con rivestimento morbido per un elevato comfort di lavoro.
  • Motore senza spazzole per un rapido avanzamento del lavoro e la massima efficienza.
  • Battuta di profondità regolabile senza utensili.
  • Elettronica Vario (V) per lavorare a un numero di corse specifico per il materiale.
  • Lama per sega ruotabile di 180° per una comoda esecuzione dei lavori sopratesta.
  • Metabo Quick per la sostituzione della lama per sega senza utensili.
  • Movimento pendolare commutabile.

Vantaggi:

Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.
Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per “Cordless Alliance System”.

Fornitura:

Senza batteria e caricabatterie, nella confezione.

Nota:

Per lame per seghe frontali a gattuccio vedi a partire dal n. art. 588600.
Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript