Opis:
- Brezkrtačna akumulatorska ročna krožna žaga z globino reza 66 mm za hkratno rezanje do 3 OSB plošč (19 mm)
- REDLINK® elektronika - zaščita pred preobremenitvijo v stroju in akumulatorju zagotavlja dolgo življenjsko dobo
- Akumulator REDLITHIUM® ponuja popolnoma usklajeno obliko, napredna elektronika in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo in daljše delovanje kot pri prejšnjih modelih
- Kovinski kavelj za enostavno in varno obešanje orodja
- Priloženi adapter ustreza vsem sesalnikom prahu MILWAUKEE™
- Aluminijasta osnovna plošča za največjo vzdržljivost
- LED osvetlitev delovnega območja
- Naklon žage za 50° z globino reza 46 mm
- 100 % sistemska združljivost z vrsto izdelkov MILWAUKEE™-M18®
Lastnosti:
- Vključena baterija: Ni vključena
- Baterija: Li-ion
- Kapaciteta baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
- Sistem baterij: M18
- Število baterij/paketov baterij: 0
- Vrsta baterij/paketov baterij: Li-ion
- Premer vrtine [mm]: 30
- Technologija: Gorivo
- Prehodnost brez obremenitve: 5000
- Premer rezila: 190
- Dodana: HD Box
- Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 4,0 (M18 B5)
- Teža z baterijskim paketom: 4,0
- Vključen polnilnik: Polnilnik ni vključen
- Na voljo je polnilna postaja: Ne
- Prehodnost brez obremenitve [min_1]: 5000
- Varianta izdelka: M18 BLCS66-0X
- Premer žage [mm]: 190
- Napetost [V]: 18
- Standardna oprema: Žagin list, ograja za podiranje, adapter za odsesavanje prahu, notranji 6-kotnik ključ
Obseg dobave:
Žagin list, sesalni nastavek, ograja za podiranje, ključ, škatla HD