Opis:
- Posebej priporočljivo za materiale, občutljive na toploto
- Hitro in učinkovito delo zaradi močnega 300 W motorja in 2, Premer nihajnega kroga 4 mm
- Elektronska predizbira hitrosti za delo po meri materiala
- Hitra in enostavna menjava brusnega papirja zaradi sistema pritrjevanja z velkro zaponkami
- Vgrajeno odsesavanje prahu - do 90 % vseh prašnih delcev je takoj posesanih
- Lahko čistljiva vrečka za prah
- Sesalni adapter 36 mm
- Vrečka za prah, 3 brusni papirji 60, 80 in 120 K, sesalni adapter in 4 m omrežni kabel so vključeni v dobavo
Lastnosti:
- Širina polirnega krožnika: 125
- Dodana oprema: polnilni krožnik: Ø 125
- Priložen: Teža [kg]: 1,7
- Prehodnost v prostem teku [min_1]: 7000 - 12.000
- Vhodna moč [W]: 300
- Maks. hitrost v prostem teku: 12000
- Min. hitrost v prostem teku [min_1]: 7000
- Maks. hitrost v prostem teku: 12000
- Min. hitrost v prostem teku: 12000
- Maks. hitrost v prostem teku: 12000
- min. Število vrtljajev brez obremenitve: 7000
- Varianta izdelka: ROS 125 E
- Disk za brušenje , velikost brusnega papirja [mm]: 125
- Standardna oprema: napajalni kabel 4 m, vrečka za prah, 3 x brusni papirji 60, 80 in 120 K, sesalni adapter, vrečka
Obseg dobave:
Mrežni kabel 4 m, vrečka za prah, 3 x brusni papir 60, 80 in 120 K, sesalni adapter, vrečka.