Leírás:
- Kifejezetten ajánlott hőérzékeny anyagokhoz
- Gyors és hatékony munka az erős 300 W-os motornak és a 2, 4 mm-es rezgőkör-átmérő
- Elektronikus sebesség-előválasztás az anyagspecifikus munkavégzéshez
- Gyors és egyszerű csiszolópapírcsere a tépőzáras rögzítési rendszernek köszönhetően
- Integrált porelszívás - a porszemcsék akár 90 %-a azonnal felszívódik
- Egyszerűen tisztítható porzsák
- Szívóadapter 36 mm
- Porzsák, 3 db 60, 80 és 120 K csiszolópapír, szívóadapter és 4 m hosszú hálózati kábel tartozék
Jellemző:
Szerszámtáska
Súly [kg]: 1,7Leállási fordulatszám [min_1]: 7000 - 12.000Teljesítményfelvétel [W]: 300max. üresjárat: 12000min. üresjárat [min_1]: 7000max. üresjárat: 12000min. üresjárat: 12000max. üresjárat: 12000min. ür. üresjárati fordulatszám: 7000Termékváltozat: ROS 125 Ecsiszolókorong , csiszolópapír mérete [mm]: 125Szériafelszereltség: 4 m hálózati kábel, porzsák, 3 x 60, 80 és 120 K csiszolópapír, szívóadapter, zsák
Tartalom:
Hálózati kábel 4 m, porzsák, 3 x csiszolópapír 60, 80 és 120 K, szívóadapter, zsák.