{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | AGV13-125XSPDE/stikalo Totmann | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 1.250 W | |
Maksimalno število vrtljajev | 12.000 min-1 | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 7,8 m/s2 | |
Maksimalni ⌀ plošče | 125 mm | |
Največja globina rezanja | 33 mm | |
Masa | 2,3 kg | |
Stikalo Totmann | da | |
Blokada pred ponovnim zagonom | da | |
Zaščita proti povratnemu udarcu | da | |
Posebnosti | M14, FIXTEC | |
Vrsta izdelka | Kotni brusilniki |
Številka izdelka | 077131 AGV13-125X | |
EAN/GTIN | 4002395140794 | |
Številka proizvajalca | 4933451578 |