Kompaktni kotni brusilnik AGV10125EK

Št. art.: 077131 AGV10125EK
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca AGV10-125EK
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 1.000 W
Maksimalno število vrtljajev 11.000 min-1
Maksimalne vibracije v skladu z EN 2,6 m/s2
Maksimalni ⌀ plošče 125 mm
Največja globina rezanja 33 mm
Masa 2,2 kg
Stikalo Totmann ne
Blokada pred ponovnim zagonom da
Posebnosti kratka izvedba
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077131 AGV10125EK
EAN/GTIN 4002395260898
Številka proizvajalca 4933451222

Opis

Izvedba:

MILWAUKEE – kompaktni kotni brusilniki ⌀ 125 mm. Kompaktni, zmogljivi kotni brusilniki imajo zaradi ploščate gonilne glave veliko globino rezanja.
  • Omrežni napajalni kabel dolžine 4 m.
  • Blokada vretena za hitro zamenjavo brusnega diska
  • Hitra nastavitev ščitnika.
  • Blokada pred vnovičnim zagonom.
Kotni brusilnik 1000 W / 125 mm, kratka izvedba. Vključno z garnituro za vpenjanje.

Obseg dobave:

Ročaj, zaščitni pokrov, vpenjalna matica.

Opomba:

Vsi kompaktni kotni brusilniki s stikalom, ki ga je mogoče utrditi, so brez funkcije Totmann.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico