{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Tip CAS 18 V | |
Oznaka proizvajalca | KH 18 LTX BL 28 Q | |
Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Število vrtljajev v prostem teku | 0 min-1 - 1.000 min-1 | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les | 30 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton | 28 mm | |
Maksimalno število udarcev | 4.470 min-1 | |
Udarna energija | 3 J | |
Oblika vpenjala za orodja | SDS Plus | |
Masa brez akumulatorja | 3,4 kg | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta izdelka | Vrtalno kladivo |
Številka izdelka | 075561 KHLTXBL28Q | |
EAN/GTIN | 4061792218604 | |
Številka proizvajalca | 601715850 |