Ciocan rotopercutor cu acumulator, fără acumulator inclus, Tip: KHLTXBL28Q

Cod articol: 075561 KHLTXBL28Q
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Tip CAS 18 V
  • Formă portsculă: SDS Plus

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Tip CAS 18 V
Denumirea producătorului KH 18 LTX BL 28 Q
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Turaţie de mers în gol 0 min-1 - 1.000 min-1
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 30 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în beton 28 mm
Număr maxim de percuţii 4.470 min-1
Energie de impact 3 J
Formă portsculă SDS Plus
Greutate fără acumulator 3,4 kg
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Ciocan rotopercutor

Identificare și clasificare

Cod articol 075561 KHLTXBL28Q
EAN / GTIN 4061792218604
Număr producător 601715850
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Execuţie:

Pachet de forţă pentru găurire cu ciocan.
Maşina rotopercutantă are un mecanism de percuţie de înaltă performanţă, cu un mecanism de percuţie pneumatic precis, care execută lovituri cu energie maximă de impact la o presiune minimă de contact.
Metabo Quick: Schimbare rapidă şi fără scule a mandrinei.
Ciocan combinat cu 3 funcţii: găurire cu ciocan, găurire şi dăltuire.
  • Metabo VibraTech (MVT): permite lucrul fără riscuri pentru integritatea fizică şi nesolicitant, inclusiv în cazul utilizării continue.
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) este un sistem electronic de undă plină pentru lucrul cu turaţii adecvate materialului, care rămân constante sub sarcină.
  • Cuplaj de siguranţă: decuplare mecanică a acţionării când burghiul este blocat, pentru lucrul în siguranţă.
  • Ciocan fără acumulator, extrem de uşor şi maniabil, cu interfaţă de aspirare integrată.
  • Performanţă maximă de găurire, eficienţă şi durabilitate datorită tehnologiei fără perii şi mecanismului de percuţie de înaltă performanţă.
  • Găurire fără praf, cu aspirare compactă a prafului ISA 28 (accesorii).
  • Metabo VibraTech (MVT): permite lucrul fără riscuri pentru integritatea fizică şi nesolicitant, inclusiv în cazul utilizării continue.
  • Reducerea opţională a turaţiei şi a energiei de impact, pentru lucrul în materiale mai moi.
  • Pornire electronică lină, pentru găurire precisă.
  • Lumină de lucru cu LED pentru o vedere optimă a locului de găurire.

Avantaj:

Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.
Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.

Livrare:

Fără acumulator şi fără încărcător.
Inclusiv mâner suplimentar şi opritor de adâncime.
Inclusiv mandrină cu ciocan şi mandrină de strângere rapidă.

Notă:

Găsiţi acumulatori şi încărcătoare compatibile la Cod 073870073890.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă