Pomoč/pogosta vprašanja
Tehnične informacije
Katere različice brskalnikov so podprte?
Podprti so brskalniki Internet Explorer od različice 11 naprej ter trenutni različici Mozilla Firefox in Google Chrome.
Ali je mogoče eTrgovino povezati s sistemom načrtovanja virov podjetja (ERP)?
eTrgovino je mogoče povezati z ERP-sistemom prek vmesnika OCI (Open Catalog Interface) ali PunchOut ali ASCII. Za nadaljnje informacije se obrnite na svojo kontaktno osebo ali na našo službo za podporo kupcem: +44 (0) 121 716 4301. Od ponedeljka do četrtka med 7.30 in 16.30, v petek med 8.00 in 15.00.
Kaj so piškotki in kako jih uporabljamo pri Hoffmann Group?
Da bi bila naša spletna stran privlačna in omogočila uporabo nekaterih funkcij, uporabljamo na različnih straneh tako imenovane piškotke. To so majhne besedilne datoteke, ki se shranijo v vaš računalnik. Nekateri piškotki, ki jih uporabljamo, se izbrišejo na koncu seje brskalnika, torej po zaprtju brskalnika (tako imenovani sejni piškotki). Drugi piškotki ostanejo v vašem računalniku in nam omogočajo, da ob ponovnem obisku prepoznamo vaš brskalnik (trajni piškotki). Brskalnik lahko nastavite tako, da vas obvešča o nastavitvi piškotkov in vam omogoča, da jih sprejmete za vsak primer posebej ali da preprečite nastavitev piškotkov na splošno ali v nekaterih primerih. Če zavrnete sprejem piškotkov, je lahko na splošno funkcionalnost naše spletne strani omejena.
Neposredni nakup
Najdeni izdelki:
-
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}Koda izdelka:EAN/GTIN:Številka proizvajalca:Kat. št.:
Ni bilo mogoče najti nobenega izdelka za vaše iskanje
Preverite svoj vnos ali prilagodite številko izdelka/stvarno številko