Izvedba:
Glavni material
65 % poliester, 35 % bombaž, keper, vodoodbojna obdelava, 240 g/m²
Podrobnosti
ID žep
Obložen ovratnik s flisom
Zavoj na hrbtu
Podaljšan hrbet, Nastavljiv spodnji rob z vrvico
Vnotranji zapestnik na koncu rokava, Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni
Žepi
Na prsih žep z mehom in zavihkom
Napoleonov žep na notranji strani sprednjega zavihka proti vetru, Notranji žepi - eden z zadrgo in eden z samopritrdilni zapiranjem
Žepi za pisala
Žep na rokavu z žepom za pisala
Prednji žepi z zadrgo
Reflex
50 mm širok odsevni trak, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih, robovi odsevnega traku
Prednje zapiranje
Skromna enosmerna plastična zadrga
Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797
Opis:
- Praktična jakna Hi-Vis s predhodno upognjenimi rameni, nastavljivo širino v pasu in nagubanim hrbtom, iz vodoodbojnega materiala
- Barvna kombinacija 3399 rumena/črna, certificirana po standardu EN ISO 20471 razred 2
Standard:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification C