Izvedba:
Prevleko lahko nosite na večini očal na recept z minimalnimi motnjami.
Leče so izdelane iz močnega polikarbonata s trajno prevleko proti praskam
Zagotavlja odlično pokritost in vidno polje ter visoko zaščito pred udarci
Nastavljiva dolžina templjev v štirih položajih za optimalno udobje in prileganje
Nagibne, enostavno nastavljive leče zagotavljajo optimalno udobje
Opis:
Očala 3M™ OverGlasses 2802 so odlična za nošenje čez očala na recept. Štiristopenjska nastavitev dolžine templjev omogoča individualno prilagajanje obliki glave uporabnika. Nastavljiv nagib leč zagotavlja tudi optimalno prileganje. Serija 2800 je uspešna tudi z vidika zaščite: polikarbonatne leče ščitijo pred udarci z nizko energijo (45 m/s). Dobra stranska zaščita zagotavlja dodatno varnost. Inovativna prevleka proti praskam hkrati preprečuje praske na lečah in tako zagotavlja optimalen vid. Očala 3M™ Overspectacles 2802 imajo rumene kontrastne leče, ki filtrirajo UV sevanje in modro svetlobo do 480 nm ter zagotavljajo večji kontrast tudi v slabih svetlobnih pogojih. Uporabljajo se za pregledovanje površin ter za mehanska dela in kot klasična očala za obiskovalce. Oznaka objektiva: 2-1,2 3M 1 FT
Lastnosti:
Serija OTG (Over The Glass) se prilega večini očal na recept
Odlična pokritost in vidno polje v kombinaciji z visoko odpornostjo proti udarcem
Nastavljivi templji z zaskočnico omogočajo prilagajanje leč obliki obraza in položaju očal
Ploščati templji, nastavljivi v štirih dolžinah, zagotavljajo optimalno prileganje
Zeleni diskovni filtri IR-5 so na voljo za plinsko varjenje in rezanje kovin.
Opomba:
Očala z zaščito za varjenje IR5 UV, AS, polikarbonat, zelena
Laboratorijska uporaba - kemična industrija, farmacija, medicinski sektor
Mehanska dela