3M™ SecureFit™ varnostna očala, siv okvir, Scotchgard™ Anti-Fog, jantarna leča, SF603SGAF-EU

Št. art.: 7100112712
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100112712
EAN/GTIN 50051131273158
Številka proizvajalca 7100112712

Opis

Izvedba:

Zaradi zasnove z dvema ločenima lečama očala zagotavljajo vrhunsko optično zmogljivost in veliko vidno polje.
Okvir s polovičnim robom
3M tehnologija za difuzijo pritiska v temenu za udobno in varno prileganje
Mehka nosna blazinica za udoben občutek
Zasnova, ki se prilagaja konturam za varno in udobno prileganje

Opis:

3M™ SecureFit™ Safety Glasses 600 Series so očala brez pol obrobe s 3M™ tehnologijo za difuzijo tlaka na temenu in fiksno dolgimi rameni temena nad ušesi.

Lastnosti:

Robustna zaščitna očala 3M™ SecureFit™ z dvojnimi lečami za optimalno optično zmogljivost
Inovativna tehnologija 3M™ SecureFit™ za porazdelitev pritiska na sence z rebrami zagotavlja varno prileganje in optimizira pritisk na sence. Templji so prilagodljivi in se prilagajajo velikosti glave uporabnika
Premaz proti megli 3M™ Scotchgard™ zagotavlja odlične lastnosti proti megli in praskam (na voljo pri izbranih modelih)
Na voljo s polariziranimi in zelenimi IR filtri
Obdajajoča oblika preprečuje zdrs
Na voljo so okvirji iz pene za zaščito oči pred razbitinami