Izvedba:
Izpolnjene specifikacije: Certifikat CE// EN 166:2001
Vrsta izdelka: očala
Mehki zaključki templjev za še več udobja.
Količina na enoto pakiranja: 20
Barvno poudarjeni temeni - kaj je narobe z lepim videzom varnostnih očal?
Opis:
Zasnova brez okvirja, široki, prilagodljivi in izjemno ploščati templji za zanesljivo stransko zaščito in idealna kombinacija z naglavnimi ščitniki 3M™. Patentirana tehnologija porazdelitve pritiska v temenu optimizira pritisk na glavo za vsako velikost glave in zagotavlja udobno in varno prileganje, tudi pri hitrem gibanju. Mehak, nastavljiv nosni mostiček za individualno prileganje. Premaz proti megli 3M™ Scotchgard™ zaustavlja meglitev bistveno dlje kot običajni premazi proti megli, tudi po več kot 25 čiščenjih leč.
Lastnosti:
Udobna zaščitna očala 3M™ SecureFit™ z mehko, nastavljivo nosno blazinico in mehkimi konicami templjev za boljše udobje in prileganje
Inovativna tehnologija porazdelitve pritiska na temenu 3M™ SecureFit™ z režečimi rebri zagotavlja varno prileganje in zagotavlja optimalen pritisk na temenu. Templji so prilagodljivi in se prilagajajo velikosti uporabnikove glave.
Premaz 3M™ Scotchgard™ proti megli zagotavlja odlične lastnosti proti megli in praskam (na voljo pri izbranih modelih)
Na voljo v širokem razponu odtenkov leč
Na voljo so oranžne leče za zaščito pred modro svetlobo
Oblika ovitka se prilagaja konturam in zagotavlja varno prileganje, ki preprečuje zdrs
Nizkoprofilni in prilagodljivi templji se dobro ujemajo z naglavnimi ščitniki in zagotavljajo dobro stransko zaščito
Na voljo je okvir iz pene za zaščito oči pred drobci.
Na voljo je vstavek s korekcijskimi lečami
Opomba:
Gradbeništvo
Industrijska proizvodnja
Inšpekcijski pregledi
Lahka vzdrževalna dela in popravila
Strojništvo