Izvedba:
Klasična očala za obiskovalce;Zelo dobro razmerje med ceno in kakovostjo;Ravna, ravna in nastavljiva dolžina templjev zagotavljajo zelo dobro združljivost s ščitniki za ušesa 3M™;Omogočajo nošenje preko očal na recept;Nastavljiv nagib leč in dolžina templjev za optimalno prileganje.
5-stopenjska nastavitev dolžine templjev; Mehki in ozki konci templjev; Kompaktna zasnova.
Varno prileganje očal;Večje udobje pri nošenju;Omogoča nošenje preko očal na recept
Kompaktna zasnova
Mehki in ozki konci templjev
Opis:
Očala 3M™ OX3000 nad očmi so prava izbira za tiste, ki nosijo ščitnike za ušesa. Ravne, nastavljive dolžine ščitnikov zagotavljajo optimalno združljivost z naglavnimi slušalkami 3M™ Peltor™. Nedrseči gumirani konci templjev zagotavljajo dodatno udobje. Na splošno je OX3000 navdušil z večjim udobjem pri nošenju in edinstvenim premazom DX. Zaradi kompaktne zasnove se varno in udobno prilega vsem očalom na recept. Inovativni premaz DX zagotavlja optimalno zaščito pred meglenjem, praskami, antistatičnimi in kemičnimi vplivi. Hkrati je za visoko zmogljiv premaz značilna izjemno dolga življenjska doba. Prozorne leče nudijo učinkovit filter za zaščito pred UV-žarki in hkrati dobro prepoznavanje barv. Očala so idealna kot klasična očala za obiskovalce in zagotavljajo zaščito pred mehanskimi nevarnostmi. Oznaka objektiva: 2C-1.2 3M 1 FT.
Lastnosti:
Serija OTG (Over The Glass) se prilega večini očal na recept
Na voljo v cenovno ugodni različici brez premaza (OX1000)
Nastavljiv na pet dolžin nosilcev za optimalno prileganje (OX2000 in OX3000)
Vrtljive konice templjev za preprečevanje zdrsa (OX2000)