Komfortna zaščitna očala Z dioptrijsko korekcijo 2.0

Št. art.: 096814 2.0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
825 kosov na zalogi
  • Lastnosti okvirja: Nastavljiva dolžina loka

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka stekel 2C-1,2 HO 1 FT
Oznaka okvirja HO EN166 FT CE
UV-zaščita standardno
Lastnosti okvirja Nastavljiva dolžina loka
Material stekel Polikarbonat
Dioptrija 2
Vrsta izdelka Korekcijska zaščitna očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 096814 2.0
EAN/GTIN 4045197959188

Opis

Izvedba:

Športna zaščitna očala z dvema stekloma z vgrajeno dioptrijsko korekcijo v treh različnih intenzivnostih. Posebej primerna za branje in natančna podrobna dela. Prilagodljive blazinice za nos in izvlečljivi loki.
Prevleka stekla je neobčutljiva na manjše praske, vendar ne dosega popolne odpornosti proti praskam v skladu z EN166 (oznaka K).
Korekcija za 2,0 dpt.

Standard:

EN 166; EN 170

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor