Komfort védőszemüveg dioptria korrekcióval 2.0

Cikkszám: 096814 2.0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 437 darabszám azonnal szállítható
  • Keret tulajdonságai: Állítható szárhossz

Termékadatok

Technikai adatok

Lencse jelölése 2C-1,2 HO 1 FT
Keret jelölése HO EN166 FT CE
UV védelem standard
Keret tulajdonságai Állítható szárhossz
Lencse anyaga Polikarbonát
Dioptria száma 2
Termék fajtája Korrekciós védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 096814 2.0
EAN / GTIN 4045197959188

Leírás

Kivitel:

Sportos, két lencsés védőszemüveg integrált dioptria korrekcióval három különböző vastagságban. Különösen jól használható olvasáshoz vagy precíz, aprólékos munkavégzéshez. Rugalmas orrpánttal és kihúzható szemüveg szárakkal.
A lencse bevonata karcolásoknak enyhén ellenáll, azonban nem éri el az EN166 (K jelölés) szerinti teljes karcállóságot.
Korrekció + 2,0 dpt.

Szabvány:

EN 166; EN 170

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok