{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Lastnosti rokavic | Brez lateksa; Prijazno za kožo alergikov | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Odpornost proti kemikalijam | KPT | |
Material | Neopren | |
Razred zaščite | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Nosilni material | Neopren | |
Prevleka | Neopren | |
Debelina | 0,13 mm | |
Dolžina | 240 mm | |
Vsebina | 100 | |
Masa | 4,1 g | |
Barva | zelena | |
Področje uporabe | Preciznost | |
Velikost rokavic | 8 | |
AQL | 1,5 | |
Uporaba | za enkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Rokavica za enkratno uporabo | |
Vrsta izdelka | Rokavica za enkratno uporabo |
Številka izdelka | 094726 8 | |
EAN/GTIN | 10076490492837 | |
Številka proizvajalca | 25-101/7,5-8 |