Delovne rokavice brez prstov, za zaščito pred vročino, par UNI

Št. art.: 094651 UNI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
  • Standard: EN 407

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnosti rokavic Odpornost proti ognju, stopnja 4
EN 388 1541
EN 407 43434X
Kontaktna vročina do 350 °C
Nosilni material Aramid
Različica prevleke Brez prevleke
Barva rumen
Uporaba za večkratno uporabo
Dolžina 300 mm
Področje uporabe Heavy Duty
Standard EN 407
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094651 UNI
EAN/GTIN 4030971001979
Številka proizvajalca H111B130

Opis

Izvedba:

Delovne rokavice brez prstov za zaščito pred vročino, odporne proti rezom, iz aramidne tkanine. Prijetne za nošenje zaradi mehkega, elastičnega materiala. Obojestranska uporaba. Izredno primerne za delo z vročimi, ostrimi deli do 500 °C.

Opomba:

Pranje z običajnimi mili ali čistilnimi sredstvi (brez kemičnega čiščenja).
Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Tabela velikosti

JUTEC Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki JUTEC

Tabela velikosti
Velikost DE 44 46 48 50 52 54 56
Telesna višina 166 - 170 170 - 174 174 - 178 174 - 178 178 - 182 178 - 182 182 - 186
Obseg prsi 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Sprednja dolžina rokavov 68 69 70 71 72 73 74
Obseg pasu 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101
Korak 77 78 79 80 81 82 83
Velikost DE 58 60 62 64 66 68 70
Telesna višina 182 - 186 186 - 190 186 - 190 190 - 194 190 - 194 194 - 198 194 - 198
Obseg prsi 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133 134 - 137 138 - 141
Sprednja dolžina rokavov 75 76 77 78 79 80 81
Obseg pasu 102 - 105 106 -109 110 -113 114 - 117 118 - 121 122 - 128 126 - 129
Korak 84 85 86 86,5 87 87,5 88
Tabela za pretvorbo
Tabela za pretvorbo (DE) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
INT S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL
IT 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76
FR 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
US 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Tako merite