{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pirštinių savybės | Atsparumo karščiui lygis 4 | |
EN 388 | 1541 | |
EN 407 | 43434X | |
Kontaktinė šiluma iki | 350 °C | |
Pagrindo medžiaga | Aramidas | |
Dangos variantai | be dangos | |
Spalva | geltonas | |
Paskirtis | daugkartin. | |
Ilgis | 300 mm | |
Pritaikymo sritys | Heavy Duty | |
Norma | EN 407 | |
Pirštinių rūšis | Karščiui atsparios pirštinės | |
Produkto rūšis | Karščiui atsparios pirštinės |
Produkto numeris | 094651 UNI | |
EAN / GTIN | 4030971001979 | |
Gamintojo numeris | H111B130 |