HexArmor HexChem 7061 60706 varnostna rokavica velikosti 9

Št. art.: 6070609
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6070609
EAN/GTIN 810070600877
Številka proizvajalca 6070609
L-število L01690 315

Opis

Opis:

HexChem® 7061 ponuja edinstveno kombinacijo visoko zaščita pred vrezi in zaščita pred kemikalijami. Notranja, rezano odporna vlakna omogočajo visoko stopnjo občutljivosti. Poleg tega nov oprijem, premaz na dlani zagotavlja izjemen oprijem., *, Lastnosti:, odlično prileganje, Najboljši oprijem olja, prilagodljivost in oprijem, *, Ime izdelka: HexChem® 7061, velikosti: 7, 8, 9, 10, 11, EN: 374 (JKLMOT), 388 (4 X 4 1 D), DOLŽINA: 35 cm, oblika: Manšeta, popolnoma prevlečena, podloga: Jeklo, PES, pa, premaz: NBR (nitrilna guma), barva: Bencin/črna, upornost: Dobra odpornost na maščobe, mineralna olja in mnoge kemikalije