{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 6 | |
EN 388 | 2322B | |
EN 407 | 41314X | |
Nosilni material | Cepljeno brazdasto usnje | |
Različica prevleke | Brez prevleke | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Barva | sive | |
Kontaktna vročina do | 100 °C | |
Dolžina | 215 mm | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Razred zaščite pred vrezi | B | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Številka izdelka | 094557 8 | |
EAN/GTIN | 7340118322711 | |
Številka proizvajalca | 256-8 |