Delovne rokavice, par Cut F/A6 9

Št. art.: 094614 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    17,58 € / par
  • od 12 par
    14,65 € / par
po ponudbi
Na zalogi
2.386 kosov na zalogi
  • Tehnologija pletenja: 13G
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Razred zaščite pred vrezi: F

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tehnologija pletenja 13G
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
EN 388 4543F
Nosilni material DYTEC
Prevleka Nitril pena
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Večnamensko
Barva črna/siva
Velikost rokavic 9
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti
Razred zaščite pred vrezi F
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094614 9
EAN/GTIN 4062406132538

Opis

Izvedba:

Delovne rokavice z novo tehnologijo vlaken popolnoma brez steklenih ali jeklenih vlaken. Prevleka iz nitrilne pene. Standard Öko-Tex 100.
HOLEX Cut F. Delovne rokavice za zaščito pred vrezi z najvišjo stopnjo zaščite pred vrezi EN-ISO F (ustreza ANSI A6) in tehnologijo pletenja 13-gauge za težka opravila z ekstremno nevarnostjo vrezov.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.