• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Există o alternativă la acest produs

Pereche de mănuşi Cut F / A6, Mărimea mănuşilor: 9

Cod articol.: 094614 9
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 F
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 5
Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Rezistenţă la penetrare 3
Rezistenţă la tăiere (TDM) F
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Material acoperire, Suprafaţa palmei Spumă de nitril
Cod EN 388 4543F
Culoarea gri; negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 10; 11; 7; 8; 9; 10; 11; 7; 8; 9; 9
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 13G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Material de bază Dytec®
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit nein
Caracteristici Fără latex
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 094614 9
EAN / GTIN 4062406132538
Număr producător 094614 9
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mănuşi cu noua tehnologie de fibre, complet fără fibre de sticlă sau de oţel. Strat de acoperire din spumă de nitril. Standard Öko-Tex 100.
HOLEX Cut F. Mănuşi de protecţie împotriva tăieturilor la cea mai înaltă treaptă EN-ISO de protecţie împotriva tăieturilor F (corespunde ANSI A6) şi tehnologie de tricotat la mărimea 13 pentru activităţi dificile cu pericole extreme de tăiere.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.