{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tehnologija pletenja | 15G | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
EN 388 | 4443E | |
Nosilni material | DYTEC | |
Prevleka | Nitril pena | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Barva | črna/siva | |
Velikost rokavic | 7 | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | |
Razred zaščite pred vrezi | E | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Številka izdelka | 094613 7 | |
EAN/GTIN | 4062406132415 | |
Številka proizvajalca | 094613 7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Delovne rokavice, par Cut E, Velikost rokavic: 7
po ponudbi
Na zalogi
2.085 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
12,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
304 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
8,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.309 kosov na zalogi
|
|
Področje uporabe | Večnamensko | Večnamensko | Heavy Duty |
Prevleka | Nitril pena | PU na vodni osnovi/nitril | PU na vodni osnovi/nitril |
Barva | črna/siva | črna/siva | črna/siva |
Nosilni material | DYTEC | HPPE | HPPE |
Tehnologija pletenja | 15G | 13G | 13G |
EN 388 | 4443E | 4X42E | 4X42EP |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |