Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par AlphaTec® 58-535W 11

Št. art.: 094754 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    11,05 € / par
  • od 12 par
    9,21 € / par
po ponudbi
Na zalogi
263 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: Brez lateksa; Brez DMF; Certifikat za živila; Prijazno za kožo alergikov
  • Razred zaščite: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tip A (AJKLOPT)
  • Razred zaščite pred vrezi: A

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija AlphaTec®
Vsebina 6
Lastnosti rokavic Brez lateksa; Brez DMF; Certifikat za živila; Prijazno za kožo alergikov
Razred zaščite Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Velikost rokavic 11
EN 374 Tip A (AJKLOPT)
Odpornost proti kemikalijam AJKLOPT
EN 388 3132A
EN 407 X1XXXX
Material Nitril
Nosilni material Nitril
AQL 0,65
Področje uporabe Večnamensko
Dolžina 340 mm
Barva črna/zelena
Uporaba za večkratno uporabo
Masa 56,2 g
Razred zaščite pred vrezi A
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
Prevleka Nitril
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094754 11
EAN/GTIN 10076490463066
Številka proizvajalca 58-535W/11

Opis

Izvedba:

Zaščitne delovne rokavice kategorije III.
AlphaTec® 58-535W. Zanesljiva zaščita za večjo varnost uporabnika. Patentirana tehnologija Ansell Grip Technology™ omogoča uporabniku nadzorovano rokovanje z mokrimi in oljnimi predmeti z majhnim naporom pri prijemanju. Homogen zaščitni sloj bistveno zmanjšuje tveganje, da bi kemikalije skozi material rokavic prodrle do rok. Z belim najlonskim nosilnim slojem za notranja dela.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.