{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | AlphaTec® | |
Contenido | 6 | |
Característica de los guantes | exento de látex; Exento de DMF; Certificación para alimentos; Apto para la piel de personas alérgicas | |
Clase de protección | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Talla de guante | 11 | |
EN 374 | Tipo A (AJKLOPT) | |
Resistencia a sustancias químicas | AJKLOPT | |
EN 388 | 3132A | |
EN 407 | X1XXXX | |
Material | Nitrilo | |
Material de base | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Longitud | 340 mm | |
Color | negro / verde | |
Aplicación | reutilizable | |
Peso | 56,2 g | |
Clase de protección frente a cortes | A | |
Categoría de protección | Categoría III | |
Tipo de guante | Guantes protectores frente a productos químicos | |
Recubrimiento | Nitril | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a productos químicos |
Número de artículo | 094754 11 | |
EAN / GTIN | 10076490463066 | |
Número del fabricante | 58-535W/11 |