Visoki delovni čevlji z vezalkami, črne barve ELECTRICAL BIS, SB 43

Št. art.: 092424 43
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
  • Razred zaščite: SB
  • Material zaščitne kapice: Kompoziti
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Razred zaščite SB
Material zaščitne kapice Kompoziti
Varnost proti prerezanju Tekstil
Evropska velikost čevlja 43
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092424 43
EAN/GTIN 8023796359093
Številka proizvajalca 26400-003-43

Opis

Izvedba:

Varnostni visoki delovni čevlji ELECTRICAL BIS za elektrikarje.
  • Zračen vrhnji material iz umetne mase.
  • Notranja podloga iz 100-odstotnega poliamida, zračna, odbojna za vlago in odporna proti obrabi.
  • Anatomsko, toplotno oblikovano in perforirano ležišče stopala iz materiala EVA in nitrila, zračno.
  • Podplat PU/TPU z visoko električno odpornostjo.
  • 100-odstotno nekovinsko.
  • Širina 11.

Standard:

EN ISO 20345:2022 SB E PS CI HI WRU HRO. EN ISO 20344:2011. ASTM F2412-18.

Opomba:

Varnostne delovne čevlje ELECTRICAL BIS se sme uporabiti samo kot sekundarno zaščito!
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
    Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico