{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Spol | Univerzalne | |
Razred zaščite | S3 | |
Material zaščitne kapice | Aluminij | |
Varnost proti prerezanju | Tekstil | |
Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata) | Več kot 200 °C | |
Izolacija proti mrazu | do –20 °C | |
Standard | Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Evropska velikost čevlja | 50 | |
Vrsta izdelka | Varnostni nizki čevlji |
Številka izdelka | 092662 50 | |
EAN/GTIN | 4044348622094 | |
Številka proizvajalca | VD 3500 SST SF ESD NB GR.50 |