{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sex | Unisex | |
Clasa de protecţie | S3 | |
Material bombeu de protecţie | Aluminiu | |
Protecţie contra străpungerii | Textil | |
Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii) | peste 200 °C | |
Izolaţie de protecţie la frig | până la -20 °C | |
Standard | Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191 | |
caracteristică electrostatică | ESD | |
Mărimea încălţărilor UE | 50 | |
Tip produs | Pantof de protecţie |
Cod articol | 092662 50 | |
EAN / GTIN | 4044348622094 | |
Număr producător | VD 3500 SST SF ESD NB GR.50 |