{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Lastnosti čelade | Zaščitne lastnosti do 150°C; Zaščitne lastnosti do -30°C; Električna izolacija; Ščiti pred brizgi taline; Ščiti pred bočno deformacijo | |
Prevleka stekla | odporno proti kemikalijam | |
Velikost | 53 cm - 61 cm | |
Material školjke čelade | UP-GF steklena vlakna-poliester | |
Masa | 475 g | |
Standard | DIN EN 397; DIN EN 50365 | |
Nastavljanje dolžine | Vrtljivo zapiralo | |
Vrsta izdelka | Zaščitne čelade |
Številka izdelka | 097807 RED | |
EAN/GTIN | 4017765057435 | |
Številka proizvajalca | 1204072780 |