{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šalmo ypatybės | Apsauginės savybės iki 150°C; Apsauginės savybės iki –30°C; Elektros izoliacija; Apsauga nuo skysto metalo purslų; Apsauga nuo šoninės deformacijos | |
stiklų danga | atsparus chemikalams | |
dydis | 53 cm - 61 cm | |
Šalmo pagrindo medžiaga | UP-GF stiklo pluošto poliesteris | |
Svoris | 475 g | |
Norma | DIN EN 397; DIN EN 50365 | |
pločio reguliavimas | Sukamas užraktas | |
Produkto rūšis | Šalmas |
Produkto numeris | 097807 RED | |
EAN / GTIN | 4017765057435 | |
Gamintojo numeris | 1204072780 |