Izvedba:
Barva izdelka: črna
Opis:
Naglavne slušalke 3M™ PELTOR™ X5 zagotavljajo popoln standard PELTOR in združujejo privlačno obliko z izjemno visoko zmogljivostjo zaščite. Kapsula za čelado X5 ima črne kapsule in vrednost dušenja SNR = 36 dB. Kapsula za čelado se varno prilega najpogostejšim industrijskim čeladam in zagotavlja izjemno visoko udobje pri nošenju. Mehki in široki tesnilni obročki zmanjšujejo pritisk okoli ušes in zagotavljajo udobje tudi pri dolgotrajnem nošenju. Hkrati so ušesne blazinice X5 še posebej robustne ter odporne na vlago in obrabo. Velik prostor v kapsuli zagotavlja, da je razvoj toplote in vlage čim manjši. Tesnilni obročki iz patentirane inovativne pene prav tako zagotavljajo zelo učinkovito zaščito. Optimalno dušenje zagotavljajo tudi inovativne dušilne blazinice in vmesni obročki v kapsulah. Slušalke PELTOR™ X5 z nastavkom za čelado imajo široko kapsulo. Področja uporabe naglavnih glušnikov 3M™ PELTOR™ X5 so pri visoki izpostavljenosti hrupu, na primer pri obdelavi kovin, v težki industriji, avtomobilski industriji, gradbeništvu, tekstilni industriji, tiskarnah in obdelavi lesa. Ustrezni higienski kompleti zagotavljajo higienično in varčno uporabo naglavnih glušnikov.
Lastnosti:
Reduces noise levels up to 37 dB
Wide flat headband is electrically insulted making the earmuffs electrically resistant or 'dielectric'
Specially formulated foam in the earcups and cushions with an innovative spacer and cup design makes 3M Peltor X Series X5 the highest attenuating earmuff in the market
Twin headband design provides heat dispersion and internal stainless steel design offers consistent pressure and comfortable fit over an 8 hour period
Designed to optimise weight distribution and balance for outstanding comfort
ABS plastic cups are rigid, high strength and impact resistant
Thermoplastic polyurethane (TPU) soft outer cup coating protects from abrasion and bumps
Opomba:
Use for high performance hearing protection against high noise levels