Casque antibruit 3M™ PELTOR™ série X, serre nuque 36 dB, noir, référence X5B

Réf.: 7100123159
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Casques antibruit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100123159
EAN / GTIN 04054596274709
Réf. fabricant 7100123159
Article hors catalogue L01110 671

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir

Description:

Les protège-oreilles 3M™ PELTOR™ X5 sont nos protections auditives innovantes qui offrent des performances exceptionnelles - sans avoir besoin d'une double protection. Offrant les mêmes caractéristiques haut de gamme que vous attendez de la série 3M Peltor X, ils réduisent également le bruit jusqu'à 37 dB.

Caractéristique(s):

Reduces noise levels up to 37 dB
Wide flat headband is electrically insulted making the earmuffs electrically resistant or 'dielectric'
Specially formulated foam in the earcups and cushions with an innovative spacer and cup design makes 3M Peltor X Series X5 the highest attenuating earmuff in the market
Twin headband design provides heat dispersion and internal stainless steel design offers consistent pressure and comfortable fit over an 8 hour period
Designed to optimise weight distribution and balance for outstanding comfort
ABS plastic cups are rigid, high strength and impact resistant
Thermoplastic polyurethane (TPU) soft outer cup coating protects from abrasion and bumps

Remarque(s):

Use for high performance hearing protection against high noise levels