3M™ Versaflo™ komplet za polnjenje baterij, štiri postaje, Euro, TR-644E

Št. art.: 7000144505
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Ventilatorska enota ventilatorskega dihalnega aparata

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000144505
EAN/GTIN 04046719909148
Številka proizvajalca 7000144505
L-število L01140 97

Opis

Izvedba:

Polnilec baterij TR-644E napolni standardno baterijo TR-630 ali baterijo visoke zmogljivosti TR-632 v manj kot 4 urah.
Polnilec TR-644E hkrati polni do 4 baterije.
Baterijo lahko shranite v polnilnik, kjer je popolnoma napolnjena in pripravljena za takojšnjo uporabo.

Opis:

3M™ Versaflo™ Battery Charger Kit, TR-644E, je naš štiristezni polnilec za uporabo z vsemi baterijami 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600 Series. Vključuje štiri polnilna ležišča TR-640, osnovno ploščo, napajalnik in vodnik.

Lastnosti:

Po polnjenju preklopi na triklecijsko polnjenje, tako da lahko baterija ostane vstavljena

Opomba:

Use with 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600 Series Batteries