Uitvoering:
De TR-644E batterijlader laadt een standaard TR-630 batterij of een TR-632 batterij met hoge capaciteit op in minder dan 4 uur.
De TR-644E lader laadt tot 4 batterijen tegelijk op.
De batterij kan in de lader worden bewaard, waar ze volledig is opgeladen en klaar is voor onmiddellijk gebruik.
Omschrijving:
Het TR-644E oplaadstation is een 4-stations oplaadstation voor de 3M™ Versaflo™ TR-600 Powered Air Turbo's. Deze kit bevat 4 TR-640 oplaadstations, een basisplaat, stroomkabel.
Kenmerk:
Het TR-644E laadstation zal de TR-630 standaard batterij of TR-632 hoge capaciteits batterij in minder dan 4 uur opladen.
Het TR-644E laadstation kan 4 batterijen tegelijkertijd opladen.
Batterijen kunnen op de lader worden bewaard, volledig geladen, klaar voor direct gebruik.
Schakel over op druppellading wanneer de batterij geladen is, zodat de lader aangesloten kan blijven
De TR-6600 is onderhoudsvrij en moet worden weggegooid indien verstopt of beschadigd.
Tip:
Use with 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600 Series Batteries