Medicinska zaščitna maska za enkratno uporabo T2RW

Št. art.: 097123 T2RW
Nastavi ceno 50 kos (0,14 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9.170 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnost zaščitne maske elastičen nosni lok
Vsebina garniture 50
Oznaka proizvajalca MEDICINSKA MASKA IIR BELA
Stopnja zaščite Tip IIR
Razred zaščite Tip IIR
Vsebina 50
Barva bela
Vrsta izdelka Medicinska zaščitna maska

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097123 T2RW
EAN/GTIN 2050002053915

Opis

Izvedba:

Medicinska maska za obraz je sestavljena iz trislojne koprenaste tkanine: notranji in zunanji sloj iz koprene, sredinski sloj iz blaga, pridobljenega s talilno-pihalnim postopkom. Ne vsebuje lateksa ali steklenih vlaken. Poleg tega je vodotesna in zračna. Velikost: 170x95 mm.
  • Vdelan zakrit nosni lok: Visoka stopnja zaščite zaradi optimalne prilagoditve obliki obraza.
  • Elastične, mehke zanke: Okrogli gumijasti trakovi za visoko udobje nošenja ter hitro in preprosto nameščanje in snemanje maske.
Učinkovitost bakterijskega filtra (BFE) ≥ 98 %.

Standard:

EN14683:2019, tip IIR

Obseg dobave:

50 kosov na škatlo. Higiensko podpakiranje v 5 polivinilastih vrečkah s po 10 kosi.