Egyszer használatos orvosi maszk T2RW

Cikkszám: 097123 T2RW
Kedvezmény
6,95 €
Ár beállítása 50 Darab (0,10 € / 1 Darab)
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 170 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Maszk tulajdonságai Rugalmas orrpánt
Készlet tartalma 50
Gyártó jelölése ORVOSI MASZK IIR WHITE
Védelmi fokozat IIR típus
Védettségi osztály IIR típus
Tartalom 50
Festék fehér
Termék fajtája Orvosi maszkok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097123 T2RW
EAN / GTIN 2050002053915

Leírás

Kivitel:

Orvosi arcmaszkok, mely három rétegű vlies szövetből áll: Vlies anyagból készült belső és külső réteg, meltblown anyagból készült középső réteg. Latex és üvegszál mentes. Ezen felül vízálló és jól szellőzik. Méret: 170x95 mm.
  • Integrált, rejtett orrpánt: Magas védelem az arcformához való optimális illeszkedésnek köszönhetően.
  • Rugalmas, puha pántok: Kerek gumiszalagok a kényelmes viselet, valamint a maszk gyors és egyszerű fel- és levétele érdekében.
Baktériumszűrő hatékonysága (BFE) ≥ 98%.

Szabvány:

EN14683:2019, IIR típus

Tartalom:

50 darab / doboz. Higiénikusan elcsomagolva 10-10 darabonként 5 műanyag tasakban.