3M™ respirator 8822, FFP2 NR D, z izpihovalnim ventilom Cool Flow™.

Št. art.: 7100016141
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 150 Kosov
  • Koraki naročila: 150 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Partikelfiltermaske

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100016141
EAN/GTIN 04001895866951
Številka proizvajalca 7100016141
L-število L01110 202

Opis

Opis:

Masko za zaščito pred delci 3M™ 8822 je najbolje shraniti v omari za orodje, saj jo potrebujete pri delu z električnimi orodji, kot so brušenje, vrtanje ali žaganje. Poleg tega je priporočljiva pri odstranjevanju plesni (skupina tveganja spor 2). Ni primerna za strupene snovi, kot so izolacijska volna in prah trdega lesa ali svinčenih barv. Masko si lahko zaradi vnaprej oblikovanega ohišja hitro in enostavno nadenete. Vaš prilagodljiv nosni trak se popolnoma prilagodi vsaki obliki obraza. Dodana vrednost: Tehnologija ventila 3M™ Cool Flow™ poveča udobje in olajša izpust toplega, vlažnega zraka iz maske. Izdelek ustreza zaščitnemu razredu FFP2 in izpolnjuje varnostne zahteve evropskega standarda EN 149: 2001 + A1: 2009 FFP1 NR D.