Respirátor 3M™ 8822, FFP2 NR D, s výdechovým ventilem Cool Flow™

Artiklové číslo: 7100016141
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 150 ks
  • K objednání po násobcích: 150 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Partikelfiltermaske

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100016141
EAN / GTIN 04001895866951
Číslo výrobce 7100016141
L-číslo L01110 202

Popis

Popis:

Masku proti částicím 3M™ 8822 je nejlépe uložit do skříňky s nářadím, protože ji potřebujete při práci s elektrickým nářadím, jako je broušení, vrtání nebo řezání. Doporučuje se také pro odstraňování plísní (riziková skupina spor 2). Není vhodný pro toxické látky, jako je izolační vata a prach z tvrdého dřeva nebo olovnatých barev. Díky předtvarovanému tělu se maska snadno a rychle nasazuje. Jeho flexibilní nosní klip se optimálně přizpůsobí každému tvaru obličeje. Další výhody: Technologie ventilu 3M™ Cool Flow™ zvyšuje pohodlí a usnadňuje odtok teplého, vlhkého vzduchu z masky. Výrobek odpovídá stupni ochrany FFP2 a splňuje bezpečnostní požadavky evropské normy EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D.