Craftsman krilo z raztegljivim vzorcem mornarsko črna C36

Št. art.: 718011478999C36
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 718011478999C36
EAN/GTIN 7330509800539
Številka proizvajalca 718011478999C36

Opis

Izvedba:


Glavni material
80 % bombaž, 17 % poliamid, 3 % elastan, jeans, prevlečen, CORDURA® Denim stretch, 300 g/m²

Podrobnosti
Odstranljiv žep za osebno izkaznico
Široke zanke na hrbtu in straneh, dve pasni zanki na straneh z gumbom za zanko kladiva, ena pasna zanka z D-obročem na sprednji strani. Široka pasna zanka na hrbtu
Držalo za nož z gumbom
Plastična zadrga z zadrgo
Kovinski gumbi
D obroček v pasu

Žepi
Zadnja žepa z mehom
Ojačan žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Noge z mehom, žep za pisalo, žep za fleksibilen telefon in dva velika žepa, od katerih je eden z zadrgo, odstranljiv žep za osebno izkaznico
Vložni žep z raztegljivo ploščo
Žepi za žeblje - z držali za orodje in dodatnimi žepi z zadrgo

Reflex
Reflektivni detajli

Ojačitev
Ojačani žepi za žeblje in zadnji žepi

Funkcionalnost
Dvosmerna raztegljivost, vgrajene hlače iz mrežice

Opis:

  • Vsefunkcionalno, udobno in trpežno obrtniško krilo iz raztegljivega jeansa, ki ima vse praktične žepe, ki jih potrebujete
  • Krilo ima mrežaste notranje hlače za dodatno udobje ter dodane protihrupne zavihke spredaj in zadaj za dodatno mobilnost