3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, aplikacija, modra, naglavni trak, MRX21A3WS6

Št. art.: 7100205302
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Zaščitne slušalke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100205302
EAN/GTIN 07318640069770
Številka proizvajalca 7100205302

Opis

Izvedba:

Zaščita pred škodljivim hrupom
Omogoča prostoročno delovanje v hrupnih okoljih
Združljiv z IOS in Android, zahvaljujoč aplikaciji Connected Equipment 3 M™
Samostojne slušalke z naglavnim trakom
Večtočkovna tehnologija Bluetooth® omogoča povezavo z do dvema napravama

Opis:

S slušalkami WS™ ALERT™ XPI spremenite svoje slušalke za zaščito sluha v komunikacijsko središče. Povežite eno ali dve napravi prek tehnologije Bluetooth Multipoint in se z mikrofonom z odpravljanjem šumov pogovarjajte z normalno glasnostjo tudi v hrupnih okoljih.

Lastnosti:

Zaščita pred škodljivim hrupom
Omogoča prostoročno telefoniranje v hrupnih okoljih
Združljiv z iOS in Androidom, zahvaljujoč aplikaciji 3M™ Connected Equipment App
Samostoječe slušalke z naglavnim trakom
Tehnologija Bluetooth® MultiPoint omogoča povezavo z največ dvema napravama
Mikrofon z odpravljanjem šumov
Funkcija za poslušanje hrupa iz okolice, ki je odvisna od ravni, in funkcija ″push-to-listen
Vgrajen radio FM
Zamenljive blazine in blazinice iz pene
Na voljo tudi kot nosilec za čelado (SNR 30 dB)

Opomba:

Agriculture, assembly, demolition, electrical, facility maintenance, machine operations, remediation