Funkcionalne nogavice, dolge 39-41

Št. art.: 091999 39-41
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.572 kosov na zalogi
  • Sestava tkanine: 10% volna merino; 60% poliestra; 10% akril; 19% poliamid; 1% elastan

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava tkanine 10% volna merino; 60% poliestra; 10% akril; 19% poliamid; 1% elastan
Barva črna / rdeča / siva
Evropska velikost čevlja 39–41
Vrsta izdelka Nogavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091999 39-41
EAN/GTIN 4062406294755

Opis

Izvedba:

Funkcionalne nogavice z materialom COOLMAX®, ki posebej dobro odvaja vlago s kože, da ta dolgo ostane suha. Odpornost materiala, tudi ob pogostem pranju.
Nogavice z deležem volne merino se odlikujejo z dobro toplotno izolativnostjo in so posebej primerne za hladen letni čas.