Toiminnalliset sukat, pitkät 39-41

Tuote nro.: 091999 39-41
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 572 kappaletta varastossa
  • Kangaskoostumus: 10% merinovillaa; 60% polyesteriä; 10% akryylia; 19% polyamidia; 1 % elastaania

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kangaskoostumus 10% merinovillaa; 60% polyesteriä; 10% akryylia; 19% polyamidia; 1 % elastaania
Väri musta/punainen/harmaa
EU-kokojärjestelmä 39-41
Tuotetyyppi Sukat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091999 39-41
EAN / GTIN 4062406294755

Kuvaus

Malli:

Toiminnalliset sukat, joissa on COOLMAX®-materiaalia, joka siirtää kosteuden erinomaisesti iholta ja pitää sen pitkään kuivana. Kestävä materiaali, myös usein pestäessä.
Osittain merinovillaa sisältävät sukat eristävät lämpöä hyvin ja sopivat erityisesti kylmään vuodenaikaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript