{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | ACCELERATE | |
Sestava tkanine | 40 % poliestra; 60% bombaža | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 195 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo | |
Barva | azurno modra / črno modra | |
Univerzalna velikost | L | |
Vrsta izdelka | Majica z dolgimi rokavi |
Številka izdelka | 091586 L | |
EAN/GTIN | 5711074737901 | |
Številka proizvajalca | 18381-959-91010 L |