{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 100 % poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 160 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Barva | mornarsko modra | |
Univerzalna velikost | M | |
Standard | EN 343; EN 342 | |
Vrsta izdelka | Zimski jopič |
Številka izdelka | 091885 M | |
EAN/GTIN | 7330509399125 | |
Številka proizvajalca | 488119878900M |