Zimska parka 4XL

Št. art.: 4989198799004XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva schwarz
Univerzalna velikost 4XL
Vrsta izdelka Zimski jopič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4989198799004XL
EAN/GTIN 7330509642061
Številka proizvajalca 4989198799004XL
L-število L00980 5107

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, keper, raztegljiv, laminiran, vodoodporen 11000 mm, odporen na veter, diha Ret 6, 3, 150 g/m²

Podrobnosti
Odstranljiv žep za osebne dokumente
Nastavljiv z vrvicami v pasu
Z ovratnikom podloženim s flisom, Visok ovratnik
Snemljiva in nastavljiva kapuca s toplo podlogo

Zaključek
Nastavljiv rob z vrvico
Nastavljiv konec rokava z notranjo manšeto

Žepi
Na prsih žep z zadrgo
Vnotranji žep z zapenjanjem z samopritrdilni, Notranji žep iz mrežice, Napoleonov žep na notranji strani sprednje vetrne zavihanke
Prednji žepi z zavihanko, s stranskimi žepi z zadrgo in podlogo iz flisa

Podloga
Podloga iz prešite odeje s flisom na dnu

Funkcionalnost
Dihajoč veter in vodotesen material, tapecirani šivi, podloga

Zapiranje spredaj
Zanesljiva skrita dvosmerna plastična zadrga

Reflex
Reflektivne podrobnosti na prsnem žepu, kapuci in rokavu

Zdrsnina
Zdrsnina na rokavu, hrbtu in sprednji strani

Opis:

  • Ta visoko zmogljiva, vetru in vodi odporna zimska parka s prešito podlogo postane tesen prijatelj v hladnem vremenu
  • Izredno visok, s flisom podložen ovratnik in s flisom podloženi žepi za popolno zaščito pred mrazom
  • Snemljivo kapuco lahko popolnoma prilagodite za udobje
  • Na sprednji strani je diskreten odsevni rob, hrbtu in rokavih
  • Nastavljiv pas in rokavi z samopritrdilni nastavitvijo, ki imajo notranjo manšeto z luknjo za palec
  • Certificirano v skladu z EN 342, zaščitna oblačila proti mrazu v kombinaciji z zimskimi hlačami 1810 in EN 343, zaščitna oblačila proti slabemu vremenu

Standard:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN 342 together with art: 1810

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite