Winterparka 4XL

Artikelnummer: 4989198799004XL
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
Kleur schwarz
Uniseks-maat 4XL
Producttype Winterjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4989198799004XL
EAN/GTIN 7330509642061
Nummer fabrikant 4989198799004XL
L-nummer L00980 5107

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, twill, stretch, gelamineerd, waterdicht 11000 mm, winddicht, ademend Ret 6, 3, 150 g/m²

Details
Verstelbaar met trekkoorden in taille
Fleece gevoerde kraag, Hoge kraag
Verstelbare en verstelbare capuchon met warme voering

Afwerking
Verstelbare zoom met trekkoord
Verstelbare mouwuiteinde met binnenmanchet

Zakken
Borstzak met rits
Binnenzak met klittenbandsluiting, Binnenzak van mesh, Napoleonzak aan de binnenkant van de windflap aan de voorkant
Voorzakken met klep, met zijzakken met rits en fleecevoering

Lining
Kunststofvoering met fleece aan de onderkant

Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden, gevoerd

Voorsluiting
Robuuste verborgen tweeweg plastic rits

Reflex
Reflecterend detail op borstzak, capuchon en mouw

Versteviging
Verstevigd op mouw, rug en voorkant

Omschrijving:

  • Deze hoogwaardige, wind- en waterdichte winterparka met zijn gewatteerde voering wordt een goede vriend bij koud weer
  • Extra hoge, met fleece gevoerde kraag en met fleece gevoerde zakken voor ultieme bescherming tegen de kou
  • De afneembare capuchon kan perfect worden afgesteld voor comfort
  • Er zijn discrete reflecterende boorden op de voorkant, rug en mouwen
  • Verstelbare taille en met klittenband verstelbare mouwen met een binnenmanchet met duimgat
  • Gecertificeerd volgens EN 342, beschermende kleding tegen kou in combinatie met winterbroek 1810 en EN 343, beschermende kleding tegen slecht weer

Norm:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN 342 together with art: 1810

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten