Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Grelni prešit telovnik z akumulatorjem in cevasto tkanino S-SET

Št. art.: 091239 S-SET

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol Univerzalne
Barva črna
Material Poliester
Material notranje podloge Poliester
Univerzalna velikost S
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 12 V
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Vrsta izdelka Telovnik za zaščito pred mrazom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091239 S-SET

Opis

Obseg dobave:

Komplet sestavljen iz grelnega prešitega telovnika, št. 091237, akumulatorja s polnilnikom akumulatorjev, št. 091241, in cevastega šala, št. 091243.

Opomba:

Preden delovni jopič shranite, ga morate ohladiti ter odstraniti akumulator in držalo za akumulator. Grelni elementi iz karbonskih vlaken ne smejo biti stisnjeni. Akumulatorja ni dovoljeno shranjevati skupaj s kovinskimi predmeti (nevarnost kratkega stika). Akumulator in polnilnik akumulatorjev ne smeta biti poškodovana in vedno ju je treba hraniti na suhem.