Heiz-Steppweste mit Akku und Schlauchtuch S-SET

Artikel-Nr.: 091239 S-SET
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Unisex
Farbe schwarz
Material Polyester
Material Innenfutter Polyester
Unisex-Größe S
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Akkukapazität 2 Ah
Produktart Kälteschutzweste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091239 S-SET

Beschreibung

Lieferumfang:

Set bestehend aus Heiz-Steppweste Nr. 091237, Akku mit Ladegerät Nr. 091241 und Schlauchtuch Nr. 091243.

Hinweis:

Bevor die Jacke gelagert wird muss sie abgekühlt und der Akku sowie die Akkuhalterung müssen entfernt sein. Die Karbonfaser-Heizelemente dürfen nicht eingeklemmt sein. Der Akku darf nicht mit Metallgegenständen gelagert werden (Kurzschlussgefahr). Der Akku sowie das Ladegerät dürfen nicht aufgebrochen werden und müssen immer trocken gelagert werden.